曜日別特売
QG064FJ バンド付蛇口ニップル(裸) タカギ 10535656

バンド付蛇口ニップル(裸)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10535656品番QG064FJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

蛇口にホースを接続します。
バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。

用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7491高さ(mm)107質量(g)42適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
注意
※コネクタは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 蛇口とホースのジョイントに使用
農・林・水産業

既存の蛇口ニップルが冬場に凍って壊れたため購入しました。さすがに値段だけのクオリティです。問題なく使用できてます。

2025-03-15
用途: 風呂蛇口からお湯をホースで取り出して洗車に使用
建設業・工事業

今までは、冬の洗車は、バケツにお湯を入れて行っていましたが、このニップルを使うとホースの脱着が簡単に出来、お湯を使った洗車が楽にできる様になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする