曜日別特売
QG044FJ 蛇口ニップルL(裸) タカギ 10535753

 

QG044FJ 蛇口ニップルL(裸) タカギ 10535753
QG044FJ 蛇口ニップルL(裸) タカギ 10535753
QG044FJ 蛇口ニップルL(裸) タカギ 10535753
QG044FJ 蛇口ニップルL(裸) タカギ 10535753
QG044FJ 蛇口ニップルL(裸) タカギ 10535753
QG044FJ 蛇口ニップルL(裸) タカギ 10535753
QG044FJ 蛇口ニップルL(裸) タカギ 10535753
QG044FJ 蛇口ニップルL(裸) タカギ 10535753
QG044FJ 蛇口ニップルL(裸) タカギ 10535753

蛇口ニップルL(裸)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10535753品番QG044FJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

蛇口にホースを接続します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。

用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7486質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10535753
2017-09-19
用途: 蛇口からホースを繋いで玄関の水やり
よう整骨院

ん…
繋ぎ方が悪いのか、溢れ出る……
これ以上の製品が無さそうなので、我慢ってとこ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする