曜日別特売
C20GR530P アンダータンク パーキングセット 3000L グローベン 10535902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンダータンク パーキングセット 3000L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード10535902品番C20GR530P
参考基準価格(税別)¥1,290,000販売価格(税込)¥1,416,800
販売価格(税別)
1,288,000

タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。

用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減に容量(L)3000高さ(mm)1015トラスコ品番124-7021セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄幅(mm)2450質量(kg)230奥行(mm)2100
注意
※タンクの水は飲料用には使用できません
※配管部材・ポンプ・運賃は別途となります
※掲載画像はガーデンセット(樹脂蓋)になっております
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき230,000/税込253,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする