KUP-10W 家庭用融雪プロテクタ両面穴 大研化成工業 10536137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUP-10W 家庭用融雪プロテクタ両面穴 大研化成工業 10536137
KUP-10W 家庭用融雪プロテクタ両面穴 大研化成工業 10536137

家庭用融雪プロテクタ両面穴

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(内径Φmm×長さLm)15×10
内容量1個注文コード10536137品番KUP-10W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。(普通車まで)
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。

用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置、駐車場、屋外通路などの融雪・散水に付属品家庭用エンドストッパー×1、家庭用ジョイント×1仕様両側散水材質軟質PVC(本体)、ABS(ジョイント・エンドストッパー)寸法(内径Φmm×長さLm)15×10適合ホース内径(Φmm)15~18トラスコ品番759-7924質量(kg)7.2緑/黄色ライン流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10536146
2022-08-28
用途: 駐車場の融雪時に使う
有限会社やまざき メードインワールド

駐車場の融雪時に使う。安定性が高くうらがいらない
絶対に凍らないのですぐに水が出るので助かる

対象商品 : 10536137
2021-12-17
用途: 降雪時の除雪のため

以前から同タイプのものを持っていてその延長のため購入しました。
雪が積もってから使用するのではなく、雪が降り始めたらすぐ利用すれば
大変な戦力になります。不満を述べている方は積もってしまってから
使用しているのでは?

2が参考にしています
対象商品 : 10536137
2022-01-25
用途: 融雪用
農・林・水産業

長年駐車場の雪かきに悩まされていました。思い切って購入し、使用してみましたが、簡単に設置でき、ホースもしっかりとしているので、車で乗りあげても大丈夫。水が届く範囲は雪が積もらないので、とてもよかったです。積もった雪を20~30cmかくのはとても大変なので、もっと早く設置していればよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10536137
2018-11-26
用途: 駐車場の消雪が目的
製造業

以前片側ノズルの製品を購入しましたが、今回両面穴は中央に
設置して、威力を発揮してくれると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする