GUP-10W 業務用融雪プロテクタ10M両面穴 大研化成工業 10536164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GUP-10W 業務用融雪プロテクタ10M両面穴 大研化成工業 10536164
GUP-10W 業務用融雪プロテクタ10M両面穴 大研化成工業 10536164
GUP-10W 業務用融雪プロテクタ10M両面穴 大研化成工業 10536164

業務用融雪プロテクタ10M両面穴

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10536164品番GUP-10W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

4tトラックまでの通過に耐用します。
付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。
中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。

寸法(内径Φmm×長さLm)22×10材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2トラスコ品番759-7851セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個質量(kg)14.6長さ(m)10適合ホース水道ホース内径15~25mm
注意
※車が通過する際は徐行し、チェーン等を装着したタイヤでの通行は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10536164
2021-02-19
用途: 雪かき
運輸・通信業

雪かきの労力削減の為、買いました、まだ使用機会がないので何とも言えません、5Mの商品も併せて買いましたが、一緒に使うつもりです。

対象商品 : 10536164
2019-02-14
用途: 消雪用です
建設業・工事業

業務用なので、安心感があります。灯油配達のローリーが来ても安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする