KUP-L 融雪プロテクタ家庭用L型ジョイント 大研化成工業 10536182

 

KUP-L 融雪プロテクタ家庭用L型ジョイント 大研化成工業 10536182
KUP-L 融雪プロテクタ家庭用L型ジョイント 大研化成工業 10536182

融雪プロテクタ家庭用L型ジョイント

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10536182品番KUP-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

融雪プロテクターの敷設に便利です。

用途
融雪プロテクターのスペア部品
本体同士、本体とホースの接続
材質ABSトラスコ品番759-7959質量(g)20内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10536182
2023-01-11
用途: 駐車場の除雪

すばらしい!駐車場の中は凸凹しているので、雪が溶けないところがある。そんな時、これを使えば簡単に雪が溶けてくれる。90度曲がるので、溶け方が違う。本当に助かった。大雪の前に買っておいてよかった。ベリーグッドです。

対象商品 : 10536182
2023-01-05
用途: 融雪ホースのコーナー部で使用
製造業

コーナー部で利用する目的で購入しましたが、直角であり水力がかなり低下した。
R部を緩やかにしたら水力低下も減少できる?のでは、と思います。

対象商品 : 10536182
2022-08-28
用途: 駐車場の融雪プロテクターをつなぐために使っている
有限会社やまざき メードインワールド

プロテクターをつなぐために使っている。どうしても消残る雪があるもので直線で消雪しずらい時に90度に曲げてつなぐと消しやすいので使っている

対象商品 : 10536182
2021-01-04
用途: カーポート屋根の融雪ガードホースに接続
建設業・工事業

融雪散水ガードホースへ送水する一般ホースの接続に使用。
付属のストレートジョイントだと屋根面へ送水するホースが
大きく曲がるのでL型ジョイントにするとスッキリします。
ホース内径に対して問題無く接続出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする