KUP-T 融雪プロテクタ家庭用T型ジョイント 大研化成工業 10536198

融雪プロテクタ家庭用T型ジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10536198品番KUP-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

融雪プロテクターの敷設に便利です。

用途
融雪プロテクターのスペア部品
本体同士、本体とホースの接続
材質ABSトラスコ品番759-7967質量(g)29内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10536198
2023-01-11
用途: 駐車場の消雪用

すごくいい!車に直接水が当たらないので助かる。
ホースを使い、車にかからないようにして、雪を溶かすには絶対必要だ。

1が参考にしています
対象商品 : 10536198
2022-01-05
用途: 福井県でも雪で有名な今庄の玄関先の融雪に利用しています。
1949金融・保険業

一緒に購入したプロテクタと共に利用しています。女性でも簡単にセットでき、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする