大研化成工業
融雪プロテクタ家庭用エンドストッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10536207
品番
KUP-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途
融雪プロテクターのスペア部品
本体末端の止め栓
材質
ABS
トラスコ品番
759-7932
質量(g)
8
内径(Φmm)
15~18
適合ホース内径(Φmm)
15~18