※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大研化成工業
融雪プロテクタ家庭用ジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10536216
品番
KUP-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途
融雪プロテクターのスペア部品
本体同士の連結
材質
ABS
トラスコ品番
759-7941
質量(g)
11
内径(Φmm)
15~18
適合ホース内径(Φmm)
15~18