テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
マイティー キャスター付ステンレス作業台 1200x600 下部板棚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10536304
品番
CWT-T1260D
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
質量(kg)
26.2
材質
ステンレス(SUS304)
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません