曜日別特売
SGR-50S-28 PJー607用差込式キャスターストッパー付きSGRー50Sー28 スペーシア 10537153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJー607用差込式キャスターストッパー付きSGRー50Sー28

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10537153品番SGR-50S-28
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

プラジョイント専用差込み式キャスターです。

用途プラジョイント専用ストッパー付差込み式キャスタートラスコ品番108-2164材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)210車輪幅(mm)20(ストッパーあり)取付高(mm)67耐荷重35daN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする