曜日別特売
JB-005 キャスタープレートA(81.5mmピッチ用)JBー005 スペーシア 10537232

JB-005 キャスタープレートA(81.5mmピッチ用)JBー005 スペーシア 10537232
JB-005 キャスタープレートA(81.5mmピッチ用)JBー005 スペーシア 10537232

キャスタープレートA(81.5mmピッチ用)JBー005

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10537232品番JB-005
参考基準価格(税別)¥342販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。

用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレートA-82-28トラスコ品番108-1619材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)109
注意
※M8X35ボルト別途必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-01
用途: 二枚合わせでパイプの連結

商品に問題はありません。
が!商品自体にバーコード値札を貼り付けるのはやめて下さい。
大量に購入しているので、毎回剥がすのに小一時間掛かります。
以前は袋に入っていたのですが、どうしてしまったのでしょうか?

対象商品 : 10537232
2017-09-22
用途: スペーシアのパイスどおしの連結に使用

メッキもしっかりしてますし問題ありません。
今後も使用したいと思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする