※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スパホィールJBー53025 30mmピッチ鉄心タイプ2500L
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10537336
品番
JB-53025
参考基準価格(税別)
¥12,157
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
30mmピッチのホイールコンベアです。
用途
30mmピッチのホイールコンベア
トラスコ品番
136-5714
材質
フレーム:スチール(クロムフリー亜鉛メッキ鋼板)、ホイール:PP樹脂
質量(kg)
3
キャスター径(Φmm)
25