ST-130S プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー130S スペーシア 10540136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー130S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10540136品番ST-130S
参考基準価格(税別)¥6,838販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。

用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1536材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)38(ストッパーあり)取付高(mm)177耐荷重180daN
注意
※取付の際、別途M8x35のボルトが2個必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする