SDN-50M  M(フォレストグリーン) 差込式樹脂キャスターSDNー50M 緑 M寸 スペーシア 10540416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差込式樹脂キャスターSDNー50M 緑 M寸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード10540416品番SDN-50M M(フォレストグリーン)
参考基準価格(税別)¥581販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

軽くて錆に強いです。

用途
軽量物、水を使うものなどに
トラスコ品番108-2109材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする