商品画像1
エンジニア
タップハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合タップ
M2~M6
M1~M6.5
M2~M6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10545605
品番
TT-02
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ハンドタップ、ハンドリーマー用のハンドル。
トラスコ品番
823-0735
全長(mm)
85×60
質量(g)
66
タイプ
タップ用
ハンドル径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合タップ
M2~M6
商品説明動画
タップハンドル/TT-01【エンジニア】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった