※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA100B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
ストローク(mm)
1000
スイッチ
AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
注文コード
10565676
品番
10A-6CA100B1000-BE2
参考基準価格(税別)
¥100,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・スイッチ
が
187
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
1000
作動方式
複動形
スイッチ
AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
取付支持形式
CA(アイ形)
内径(Φmm)
100
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
10A-6
スイッチ数
2