※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA100B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
ストローク(mm)
150
スイッチ
AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
注文コード
10565983
品番
10A-6CA100B150-AK2
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・スイッチ
が
187
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
150
作動方式
複動形
スイッチ
AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
取付支持形式
CA(アイ形)
内径(Φmm)
100
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
10A-6
スイッチ数
2