※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
コーナー半径Re(mm)
0.8
0.4
材質
MB710
UTi20T
UP20M
NX2525
HTi10
HTi05T
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10633035
品番
TPGX160304 MB710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,960
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
11
材質
MB710
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。