621-25XA-12 ハイス付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 10634663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個シャンク高さ(mm)25注文コード10634663品番621-25XA-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
JIS規格67形材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク長(mm)270全長(mm)270シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25トラスコ品番816-2027仕様平削溝入質量(kg)1刃長(mm)12シャンク径(Φmm)25刃幅(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする