※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク高さ(mm)
25
注文コード
10634688
品番
621-25XA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク高さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
67形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
270
全長(mm)
270
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
トラスコ品番
816-2029
仕様
平削溝入
質量(kg)
1
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
25
刃幅(mm)
16