曜日別特売
EC040B12-4C06 IC900 イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカル 10645014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イスカル D ソリッドエンドミル EC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)4
刃長(mm)12
刃数5
トラスコ品番517-1741
517-1741
517-1393
517-1415
517-1431
517-1458
517-1466
517-1491
517-1504
517-1610
517-1628
517-1652
517-1695
517-1725
517-1733
517-1768
517-1784
517-1822
517-1831
517-1857
517-1865
517-1873
517-1911
517-1920
517-1946
517-1954
517-1962
517-1997
517-2039
517-2055
517-2063
517-2080
517-2101
517-2144
517-2161
517-2217
517-2233
517-2241
517-2276
517-2292
517-2331
517-2349
517-2365
517-2373
517-2403
517-2411
517-2420
内容量1個注文コード10645014品番EC040B12-4C06 IC900
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

超硬エンドミル。

用途
ミリング加工における中~仕上げ加工
材質超硬+コーティング刃長(mm)12刃数5トラスコ品番517-1741刃径(Φmm)4
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする