※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカル D ソリッドエンドミル ECC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
2
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
10
7
16
20
22
25
32
38
刃数
3
2
4
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10645775
品番
ECC030A10-3C03 IC900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
超硬エンドミル。
刃先面取り形状付き。
用途
ミリング加工における中~仕上げ加工
材質
超硬+コーティング
刃長(mm)
10
刃数
3
トラスコ品番
517-2586
径(Φmm)
3
注意
※画像はイメージです。