曜日別特売
EB120A14-3C12 IC900 D ソリッドエンドミル COAT イスカル 10658978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D ソリッドエンドミル COAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃長(mm)14
刃数3
トラスコ品番517-1083
517-1083
517-0702
517-0729
517-0737
517-0745
517-0753
517-0761
517-0770
517-0788
517-0800
517-0818
517-0826
517-0834
517-0842
517-0851
517-0869
517-0885
517-0893
517-0907
517-0915
517-0923
517-0940
517-0958
517-0966
517-0974
517-0982
517-1008
517-1016
517-1032
517-1041
517-1059
517-1067
517-1075
517-1091
517-1105
517-1113
517-1130
517-1148
517-1156
517-1172
517-1181
517-1199
517-1202
517-1211
517-1229
517-1245
517-1253
517-1261
内容量1個注文コード10658978品番EB120A14-3C12 IC900
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超硬ボールエンドミル

用途ミリング加工における中~仕上げ加工材質超硬+コーティング刃長(mm)14刃数3トラスコ品番517-1083径(Φmm)12
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする