アクアシステム
アクアシステムの 運搬機器
アクアシステムの 運搬車輛機器
アクアシステムの ドラム缶運搬車
ドラム缶キャリー ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10660527
品番
DC-NBR200
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
200Lドラム缶用キャリーです。
転倒防止全周ガイド付です。
最大荷重250kgです。
ドラム缶用キャリーです。
ドラム缶ポンプと組み合わせて使用すれば移動がラクです。
質量(kg)
10.5
用途
ドラム缶の移動に、ドラムポンプと組み合わせて効率アップ
トラスコ品番
474-7437
適合機種
200Lドラム缶用
材質
本体:鉄、タイヤ:ゴム