曜日別特売
FV11-13 新明和 オーバルフロート 新明和工業 10660895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新明和 オーバルフロート

(3件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
ケーブル長(m)13
内容量1個注文コード10660895品番FV11-13
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。)
チャタリングを起こしにくい構造です。
ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。
取付けは吊下げるだけで簡単です。
比較的狭い場所にも設置できます。

電圧(V)AC、DC30以下最大電圧(V)30トラスコ品番850-8470ケーブル長(m)13接点A接点最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10660895
2023-09-17
用途: 浄化槽の槽のレベル調整
株式会社東大阪設備サービス建設業・工事業

商品の改良はメ-カ-さんが日々されています。特にもんでい有りません。

対象商品 : 10660913
2020-02-07
用途: 除外施設の放流槽用
株式会社デリカウェーブ

すぐに届いて助かりました。ただコードがもう少し柔らかいものなら扱いやすいです。

対象商品 : 10660913
2018-10-27
用途: 水タンク水位の調整に使います
栄進電気電気・ガス・熱供給・水道業

かなり良いです。大満足ですありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする