曜日別特売
4BT ビットホルダーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10661507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4BT ビットホルダーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10661507
4BT ビットホルダーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10661507

ビットホルダーソケット

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
内容量1個注文コード10661507品番4BT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。

質量(g)43寸法L(mm)33差込角(mm)12.7寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12寸法D2(mm)22寸法L2(mm)16二面幅S(mm)6.35トラスコ品番810-9769材質構造用鋼先端形状6角本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×23差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 整備
山内商会

精度もよく、余計な肉圧もないので使い勝手もいいです
ビットの保持力が強いので、たびたび付け替えてする作業には
短いビットだと、工具を使わないと抜けないです

対象商品 : 10661516
2025-04-19
用途: ネジの締め付け

トネの商品は、信頼できるので舐める事なく安心して使えます。

対象商品 : 10661516
2024-09-11
用途: ラチェットレンチ用
都築工芸

小ぶりで無駄のない形状のため使い勝手良く、品質も問題無いです。

対象商品 : 10661525
2024-07-08
用途: トルクレンチ使用時

各部のアソビが少なく、キッチリと納まり安全に使えました。

対象商品 : 10661516
2023-06-10
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

競合他社製品に比べて以下の点が良い。
1.ビットが抜け落ちるのを防ぐバネがよく効いている。
2.ビットを手で回す際に使うギザギザが付いている。
改善点としては、ギザギザの幅を先端方向に向けて少し広げた方が良い。

対象商品 : 10661525
2023-06-10
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

ビットを滑り落ちを防ぐバネがよく効いている点は良い。ビットを指で回す際に使う滑り止めのギザギザが付いている点も良い。ギザギザの幅はもう少し広い方が良い。

対象商品 : 10661516
2022-06-24
用途: コントローラの組立作業

使用方法が間違っているのかも知れませんが、6.35のビット側に各種ビットを差し込む際にとても固めです、但し引き抜く際は問題ありません
尚、6.35sq側は文句無しででスムースに抜き差しできます

対象商品 : 10661525
2021-07-26
用途: ビット変換
コスモソリューションサービス業

現場で12.7のハンドルで6.35系の軸の付いたビットを使いたいことがあるため、工具箱に入れておくことにしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする