HT-4200 スートクリーン ホダカ 10662925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スートクリーン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10662925品番HT-4200
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボイラのスス・硫黄分除去剤です。

用途ボイラーのスス・硫黄分除去に仕様ポリ容器入トラスコ品番106-9592質量(kg)1タイプ濃縮タイプ容量(L)1pH値9液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10662925
2019-10-06
用途: 炉内清掃
有限会社システムサービス秋田建設業・工事業

困った時の救世主です。
仕上がりは、ピッカピカで公害も出さずに喜ばれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする