※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
カバーピーラー(C-16)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10663196
品番
C-16
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
2層型耐スパッタチューブの外皮をむく工具です。
用途
2層型耐スパッタチューブ外皮剥き
材質
アルミニウム、鋼鉄、しんちゅう、刃:鋼鉄
トラスコ品番
808-2534
質量(g)
35
適合チューブ
LEチューブ、LE-Sチューブ、ALEチューブ、 CTPチューブ
適合替刃
C-14SC