NO2050 スティックボール補助ハンドル WISE(若穂囲製作所) 10663248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スティックボール補助ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10663248品番NO2050
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

この補助ハンドルは、スティックボールレンチを使用する際、スモールエル寸法が極端に短いため六角穴に差し込んで使用します。

仕様板プレートトラスコ品番853-3078硬度HRC60±1先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)【SBS-2000用補助ハンドル】70×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする