※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
シングルスライドレール304.8mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ストローク(mm)
227
227
224
229
定格荷重(N)
481(ペア)
481(ペア)
628(ペア)
1118(ペア)
質量(kg)
0.29
0.29
0.38
1.23
トラスコ品番
848-9211
848-9211
848-9220
848-9222
848-9247
848-9424
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
10663458
品番
C201-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
レール長さ(mm)
304.8
トラスコ品番
848-9211
ストローク(mm)
227
質量(kg)
0.29
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
481(ペア)
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。