曜日別特売
C307-16A ダブルスライドレール406.4mm 日本アキュライド 10664212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルスライドレール406.4mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ストローク(mm)429
定格荷重(N)598(ペア)
質量(kg)0.79
トラスコ品番848-9315
内容量1セット(2本)注文コード10664212品番C307-16A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
レール長さ(mm)406.4トラスコ品番848-9315ストローク(mm)429質量(kg)0.79種類スライド形段数3定格荷重(N)598(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする