※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
ダブルスライドレール508.0mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
ストローク(mm)
533
530
533
541
定格荷重(N)
569(ペア)
481(ペア)
539(ペア)
706(ペア)
569(ペア)
510(ペア)
990(ペア)
3648(ペア)
質量(kg)
1.21
1.92
1.02
1.23
1.21
1.15
1.34
10.02
トラスコ品番
848-9351
835-8098
848-9317
848-9333
848-9342
848-9351
848-9369
848-9378
848-9388
835-8089
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
10664438
品番
C3303-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
レール長さ(mm)
508
トラスコ品番
848-9351
ストローク(mm)
533
質量(kg)
1.21
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
569(ペア)
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000