※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
ダブルスライドレール609.6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ストローク(mm)
632
632
635
642
定格荷重(N)
3246(ペア)
412(ペア)
481(ペア)
657(ペア)
530(ペア)
471(ペア)
945(ペア)
3246(ペア)
質量(kg)
12.08
2.32
1.24
1.49
1.47
1.35
1.62
12.08
トラスコ品番
835-8091
835-8100
848-9319
848-9335
848-9344
848-9353
848-9371
848-9380
848-9390
835-8091
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
10664657
品番
C530-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
レール長さ(mm)
609.6
トラスコ品番
835-8091
ストローク(mm)
632
質量(kg)
12.08
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
3246(ペア)
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。