曜日別特売
BF15 スピードアップ 横浜油脂工業(Linda) 10666547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF15 スピードアップ 横浜油脂工業(Linda) 10666547
BF15 スピードアップ 横浜油脂工業(Linda) 10666547
BF15 スピードアップ 横浜油脂工業(Linda) 10666547

スピードアップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード10666547品番BF15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ボディの水アカ取りワックス(全色対応)
全ての塗装色に使用できます。ふき取りが楽でワックス効果・作業性に優れています。

用途自動車ボディの水アカ取りワックス【業務用】適合【車体色】全塗装色トラスコ品番472-1705質量(kg)4容量(L)4危険物の類別非危険物

商品説明動画

【全色対応】水アカ取りワックス|スピードアップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする