用途医療機器、分析機器、理化学機器。
各種実験用真空源。
質量(kg)27.5消費電力(W)400排気速度(50/60Hz)(L/min)120/140全負荷電流(A)5.1/6(50/60Hz)吐出口径O.D.Φ16mm×I.D.Φ10mm(G1/2)仕様ケミカルタイプ、サーマルプロテクター内蔵トラスコ品番460-0151幅(mm)203高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)411電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。アズワン品番1-4148-04吸込口径O.D.Φ16mm×I.D.Φ10mm(G1/2)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形