用途濃縮機などの化学機器。
半導体製造装置。
製薬機械。
薬品処理後の乾燥。
排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162電圧(V)100質量(kg)25.4トラスコ品番363-1451幅(mm)170仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵高さ(mm)241.1使用温度範囲(℃)7~40奥行(mm)493消費電力(W)400電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7全負荷電流(A)7.7/6.1(50/60Hz)油量(mL)1000使用油SO-Mアズワン品番1-671-19吸込口径KF-25ポンプの種類油回転