DBR16 ラチェットドライバシリーズ KTC 10678857

DBR16 ラチェットドライバシリーズ KTC 10678857
DBR16 ラチェットドライバシリーズ KTC 10678857
DBR16 ラチェットドライバシリーズ KTC 10678857
DBR16 ラチェットドライバシリーズ KTC 10678857
DBR16 ラチェットドライバシリーズ KTC 10678857

ラチェットドライバシリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番373-4005
内容量1セット注文コード10678857品番DBR16
参考基準価格(税別)¥6,170販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ラチェット機能を備えた多機能ドライバ!
締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。
ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。

材質(グリップ)樹脂質量(g)340刃先マグネットなし軸貫通なしトラスコ品番373-4005セット内容クロスNo.2×マイナス6mm/六角1.5mm×2mm/六角2.5mm×3mm/六角4mm×5mm/六角6mm×8mm/いじり止めトルクスT18×T20H/いじり止めトルクスT25H×T30H/いじり止めトルクスT27H×T40H種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角/トルクス六角穴二面幅6.3×8商品構成セット品
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10678857
2022-07-26
用途: ビス等の締め付けに使用
サービス業

他のレビューにも掲載されていた通り、重過ぎるのではないかと思った。正転、逆転の目印が小さく、また見ずらいと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 10678857
2020-04-11
用途: ネジしめ
教育・研究機関

重くて大きい。ピットの内容的にはもっと小物に使うと思われるので、コンパクトな方が良いと思います。

対象商品 : 10678832
2019-05-25
用途: 掃除
サービス業

少し重くて作業中に落としてしまうこともありますが、重宝しています。

対象商品 : 10678832
2018-12-15
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

KTCなので購入しました。しかし、かっちりしているのは良いがとても重い!なので普通です。

対象商品 : 10678832
2016-12-26
用途: 機械のメンテナンス
株式会社冨山塗装

今まで力を必要とした箇所のボルトを簡単に外すことができ、満足してます。
ただ先日、先端が折れてしまってショックを受けてます。

対象商品 : 10678832
2015-04-13
用途: 車載工具

購入から数回しか使用してないですがラチェットのギアが壊れて使い物にならなくなりました。
ラチェットギアを固定で使用してましたが、たまたま切り替えたタイミングでギアが壊れました(負荷を掛ける前です)。
値段万足でしたが壊れるんじゃ意味がない。
※先日も感想を投稿しましたが反映されないため再投稿です

4が参考にしています
対象商品 : 10678832
2013-05-20
用途: 自動車整備、内外装部品脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

内蔵のビット数、質感、操作性、ラチェットの節度感など問題なく、とても「お気に入り」です。ただ、ビットが中に入っていると『重い』ため、「やや満足」にしました。

対象商品 : 10678857
2012-08-04
用途: 機械整備
照屋

通常の±ビットを標準装備して欲しい。
へキスやいじり止めのビットは、オプションや別売が妥当かと思います。
一流工具メーカーの商品にしては、疑問を感じます。「DAYショップの多機能ドライバーセット」ですよ。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする