曜日別特売
A-300GRP A型カッター 事務・軽作業用 NTカッター 10678866

A-300GRP A型カッター 事務・軽作業用 NTカッター 10678866
A-300GRP A型カッター 事務・軽作業用 NTカッター 10678866

A型カッター 事務・軽作業用

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10678866品番A-300GRP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様
メタルボディー
オートロック式
左右両用
用途事務、軽作業用規格A型オフホワイト付属品刃折具付き(本体内蔵)トラスコ品番336-7053質量(g)43.1適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 製品のバリ取り作業
株式会社 田島商店製造業

数年前に買った時から、価格が倍以上に上がっていたので、他社製品等使ってみましたが、やはりこれが一番使いやすいです。細身で握りやすく、程よい重量感で、安定してカットできます。刃のスライドのロックがしっかりしていて、裁断時にスライダーを押さえなくても良いのが助かります。

2025-03-16
用途: 事務
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

NTカッターは刃の出し入れが、とてもなめらかで精密感 高級感があり使いやすいです。 左右両利きで替え刃をセットする時、刃の向きを変える事が出来便利です。

対象商品 : 10678866
2023-08-04
用途: 事務用
有限会社梁川砕石鉱業

今まで使っていたプラスチック製品とは断然違います。丈夫だし、見た目の美しさ、さすがです。

対象商品 : 10678866
2023-02-04
用途: 切断

以前のバージョンはプラスティック部がすぐに色あせてしまいかっこ悪かったけど、
この商品の見た目は文句なしにかっこいいから気に入っています

対象商品 : 10678866
2022-12-15
用途: 事務作業など

スリムなので持ちやすく、使いやすいです。
デザインがシンプルなのもいいと思います。
また、安価であるのも購入しやすいポイントかと思います。

対象商品 : 10678866
2023-06-18
用途: シート張り後のカット
製造業

適度な重量感もあり、特に問題なく使える。満足しています。

対象商品 : 10678866
2021-03-12
用途: ガレージにて使用
その他業種

意外と店に有るようで無い(私の地元ホームセンターには置いてない)カッターです助かりました。

対象商品 : 10678866
2020-08-15
用途: 作業時

ボディが金属質で高級感があり、ある程度の重みがあるので、手になじみやすい。この値段なのはとても良かった。
リピート品。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする