Panasonic(パナソニック)
マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コンセント個数
2
2
4
コード長さ(m)
3
3
コードなし
色
グレー
グレー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10679864
品番
WCH2632H
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
コンセント個数
2
コード長さ(m)
3
色
グレー
極数
3
定格電圧(V)
125
コンセント形状
引掛形
定格電流(A)
15