曜日別特売
TS50-B 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所 10680451

TS50-B 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所 10680451
TS50-B 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所 10680451

双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)58
ねじ径M8×1.25
許容荷重(daN)60
内容量1個注文コード10680451品番TS50-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)60ねじ径M8×1.25軸長(mm)15取付高(mm)58材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)仕様ストッパー付トラスコ品番404-1160形状自在車S材質(本体)ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)45.5ストッパー回転ストッパー付偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49対辺P(mm)17平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
注意
※キャスターは移動や搬送を容易にすることを目的とし、室内や構内の搬送機器及び各種機器類に取り付けて、人力で間欠にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07348223
2024-01-15
用途: 職場既存のテーブルのキャスターの交換
サービス業

イトーキ製テーブルのキャスターが劣化してきて、メーカーに問い合わせをしたが年数が
経っており交換部品はないと回答された。困って探していたところ、モノタロウストアで
この商品を見つけた。サイズがいろいろあって選びやすかった。
届くまでの時間は少しかかったものの届いて さっそく交換したところ びっくりするくらいぴったりで、テーブルの高さも変わらず満足!!

対象商品 : 07348101
2023-10-29
用途: 台のキャスター交換に
サービス業

つくりがしっかりしており、ストッパーが、かけやすい機能になっています。

対象商品 : 07348056
2023-07-09
用途: 事務用机のキャスター
農事組合法人 長島稲作管理組合農・林・水産業

事務所の机は高さ調製用のアジャスター付きですが、移動に不便なのでそのボルト穴(M10*P1.5)にこのキャスターを取り付けてます。強度騒音滑らかさetc.どれも満足のいくレベルです。

対象商品 : 07348047
2023-06-28
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置のキャスターとして使用しています。軽く動きますし、取付も簡単です。

対象商品 : 10680451
2019-11-12
用途: しっかりした作りです。長椅子のキャスターとして使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

シッカリしています。長椅子が引く際に重いので、このタイヤを鬼目ナットを使って取り付けました。
タイヤは軽く動き、ロックも軽く押しただけでパチンとロックがかかります。非常に優秀な商品。
許容重量も全く問題ありません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 07348047
2020-04-25
用途: パソコンデスクに
有限会社アルベルトガーデン

パソコンデスクに付属していたキャスターがイマイチでしたので、こちらの商品に替えました。動作、ロック共に良好で掃除、配線の変更が楽になりました。

対象商品 : 07348205
2019-12-02
用途: 計測器を乗せた事務机(容易に移動しやすくする)
アルプスアルパイン株式会社製造業

耐荷重(80daN)にて申し分ないのですが、
車輪径が小さく段差に弱い。

対象商品 : 07348047
2020-08-03
用途: リクライニングシートの回転脚として
製造業

ネジ元部の強度、精度が足りないと感じる。
使用中ガタが発生したので増し締めしたら、購入6個中、2個のネジが舐めてしまった。
ホームセンターで他社製を購入し3週間余り使っているが、こちらはワッシャー/スプリングを付けて締めこんだので今のところ問題なさそう。
こちらの製品を使用する際にもワッシャー/スプリングを使用すれば良かったのかと...

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする