曜日別特売
MH15-4CN15 ロータリハンドバルブ(MH15) ParkerTAIYO 10682445

ロータリハンドバルブ(MH15)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
接続口径Rc1/2
内容量1個注文コード10682445品番MH15-4CN15
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シンプルなデザインのハンドバルブ。

使用流体空気接続口径Rc1/2質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0~1有効断面積(mm2)27.7操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする