サイレンサ(SA2シリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10687144 品番 SA2-06
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
接続口G 接続口径G1/8 有効断面積(mm2)15 消音効果(dB)20(A)以上 トラスコ品番165-8573 質量(g)2 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)34 寸法E(mm)6 寸法C(mm)28 寸法B(Φmm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする