曜日別特売
KS-N3-18 ノンスリップシート 0.03X1800X100m KS(坂謙) 10688195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスリップシート 0.03X1800X100m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード10688195品番KS-N3-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

屋根上などの高所作業に最適な、すべりにくい養生用シートです。
音がしにくいので現場の近隣に迷惑をかける心配がありません。
滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのポリエチレンマスキングシートです。

用途
床などの養生保護材料
厚さ(mm)0.03緑透明材質本体部低密度再生ポリエチレン仕様紙管に巻いていますトラスコ品番128-4412幅(mm)1800質量(kg)6長さ(m)100
注意
※自動車カバー・農業用には使用しないでください。
※建築用養生シートとして使用してください。
※上を歩くと少々滑るときがありますのでご注意ください。
※シート部分が濡れていますと滑る恐れがあります。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする