フナソー
ポータブルバンドソーBIM13X18X1260 18山
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
10691187
品番
BIM13X18X1260X0.65 18
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途
ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
厚さ(mm)
0.65
全長(m)
1.26
幅(mm)
13
トラスコ品番
826-6065
適合機種
新ダイワRB-10RB-120SB-120
材質
コバルト入りバイメタル
質量(g)
79
山数
18