※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石本マオラン
マイカロープ#10A2.0kg
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
10691284
品番
MLP-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
比較的重い梱包用3本撚紐です。
用途
一般包装用に
太さ(Φmm)
約10
長さ(m)
約200
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
2000
種類
3本撚紐
トラスコ品番
126-8202