※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石本マオラン
マイカロン#100 1.5kg 約1000M
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
10691363
品番
ML-15 (1000Mマキ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
巾広く使える手結束紐です。
用途
一般包装用に
太さ(Φmm)
約100
長さ(m)
約1000
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1500
トラスコ品番
126-8210
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません