※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石本マオラン
マイカロン#2001.5kg約
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
10691388
品番
ML-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
巾広く使える手結束紐です。
用途
一般包装用に
太さ(Φmm)
約200
長さ(m)
約500
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1500
トラスコ品番
126-8200