※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
ダンク3双組 グリーン(M)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
10692456
品番
2508-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ポリエステル・綿
色
グリーン
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
機能
通気性
入数(双)
3
トラスコ品番
854-8460
RoHS指令(10物質対応)
対応