グローブマニア(川西工業)
ピッタリ倶楽部L3双組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
M
L
M
全長(cm)
22.5
23.5
22.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3双×5袋)
注文コード
10692492
品番
2986-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.2
手の平幅(cm)
8.85
手のひらまわり(cm)
17.7
材質
(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタン
色
ブルー
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
15
機能
通気性
入数(双)
3
トラスコ品番
826-6553
厚さ(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応